エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの クロウフットレンチ
3/8"DRx11/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575849
品番
EA617YS-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
仕様
スパナ部外径(b:mm):38
スパナ部厚み(a:mm):11
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):28.6
全長L(mm)
47.2
差込角(inch)
3/8"
対辺(inch)
11/16