エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの クロウフットレンチ
3/8"DRx 1" [CROW-FOOT]強力型スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575885
品番
EA617YS-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,470
販売価格(税別)
¥
17,700
バスケットに入れる
仕様
スパナ部外径(b:mm):53.4
スパナ部厚み(a:mm):11
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):33.2
全長L(mm)
56
差込角(inch)
3/8"
対辺(inch)
1