エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの クロウフットレンチ
3/8"DRx1・1/4" [CROW-FOOT]強力型スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575919
品番
EA617YS-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,910
販売価格(税別)
¥
18,100
バスケットに入れる
仕様
スパナ部外径(b:mm):60
スパナ部厚み(a:mm):11
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):36.8
全長L(mm)
62
差込角(inch)
3/8"
対辺(inch)
1/4