エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの クロウフットレンチ
1/2"DRx1・13/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575946
品番
EA617YS-213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,180
販売価格(税別)
¥
23,800
バスケットに入れる
仕様
スパナ部外径(b:mm):84
スパナ部厚み(a:mm):16
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):49.6
質量(g)
400
全長L(mm)
85
差込角(inch)
1/2"
対辺(inch)
1-13/16