用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室
付属品充電アダプター/マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル/窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)
質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)
電源(V)100-240(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×250×275
本体質量(kg)0.5
清掃幅(集塵幅)(mm)250
バッテリーリチウムイオンバッテリー
タンク容量(mL)100
充電時間(分)150
ヘッド幅(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
最大面積(m2)70(窓ガラス約23枚分)
稼働時間(分)25