用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260
最高吐出圧(MPa)0.32
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム6.5分
RoHS指令(10物質対応)対応
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500