EA617ZB-20 1/2"DRx1・7/16" ソケット エスコ 64576025 EA617ZB-20 1/2"DRx1・7/16" ソケット エスコ 64576025 EA617ZB-20 1/2"DRx1・7/16" ソケット エスコ 64576025 EA617ZB-20 1/2"DRx1・7/16" ソケット エスコ 64576025 EA617ZB-20 1/2"DRx1・7/16" ソケット エスコ 64576025

1/2"DRx1・7/16" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64576025 品番EA617ZB-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,865
販売価格(税別)
7,150
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):34
ソケット部外径(d1:mm):49.4
質量(g)320 全長L(mm)54 差込角(inch)1/2" 寸法t1(mm)26 寸法t2(mm)33.1 外径d2(Φmm)31 対辺(inch)7/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする