EA617ZG-10 1/2"DRxE10 [Torx]ソケット エスコ 64576043 EA617ZG-10 1/2"DRxE10 [Torx]ソケット エスコ 64576043 EA617ZG-10 1/2"DRxE10 [Torx]ソケット エスコ 64576043 EA617ZG-10 1/2"DRxE10 [Torx]ソケット エスコ 64576043

1/2"DRxE10 [Torx]ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64576043 品番EA617ZG-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):5.6
ソケット部外径(d1:mm):13
先端内形寸法(mm):9.4
サイズE10 質量(g)53 全長L(mm)38 適合ねじM8 差込角(inch)1/2" 寸法t1(mm)9.5 寸法t2(mm)22 外径d2(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする