阪口製作所
阪口製作所の 溶接トーチ
阪口製作所の アルゴン溶接トーチ用交換部品
阪口製作所の アルゴン溶接トーチ用コレット
酸素調整器 関西式スパナ付 逆火防止器内蔵型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64576114
品番
SG-3S
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。
仕様
●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)
1.9
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.99
適合ガス
酸素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m
3
/h)
25