EA617ZL-1 1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット エスコ 64576129 EA617ZL-1 1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット エスコ 64576129

1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64576129 品番EA617ZL-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,870
販売価格(税別)
41,700
全長(mm)60 質量(g)1552 対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19(10個組) ケース寸法(mm)227×131×57 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2241-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする