阪口製作所
阪口製作所の 溶接トーチ
阪口製作所の アルゴン溶接トーチ用交換部品
阪口製作所の アルゴン溶接トーチ用コレット
酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64576130
品番
SG-3KS
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スパナ付きの酸素調整器関東式です。
仕様
●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)
1.8
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.99
適合ガス
酸素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m
3
/h)
25