阪口製作所
阪口製作所の 溶接トーチ
阪口製作所の アルゴン溶接トーチ用交換部品
阪口製作所の アルゴン溶接トーチ用コレット
酸素調整器 圧接用 関西式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64576139
品番
R-75-OX
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
圧接用の酸素調整器関西式です。
仕様
●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)
2.6
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.99
適合ガス
酸素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m
3
/h)
35