エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットハンドル
エスコの スピンナハンドル
1/2"DR/469mm スピンナーハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64576165
品番
EA617ZR-9E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,760
販売価格(税別)
¥
21,600
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
469
質量(g)
831
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
ヘッド径(Φmm)
35