阪口製作所
阪口製作所の 溶接トーチ
阪口製作所の アルゴン溶接トーチ用交換部品
阪口製作所の アルゴン溶接トーチ用コレット
アセチレン制御パネル用調整器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64576175
品番
STR-AC
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
制御パネル用の調整器です。
仕様
●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)
1.1
使用圧力範囲(MPa)
0.01〜0.09
適合ガス
アセチレン・プロパン
標準流量(m
3
/h)
4