EA617ZR-12A 1/2"DR/265.5mm ラチェットハンドル(クイックリリース) エスコ 64576183 EA617ZR-12A 1/2"DR/265.5mm ラチェットハンドル(クイックリリース) エスコ 64576183

1/2"DR/265.5mm ラチェットハンドル(クイックリリース)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64576183 品番EA617ZR-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,410
販売価格(税別)
23,100
仕様ヘッド部の厚さ(mm):22.5 材質クロム合金鋼 全長(mm)265.5 質量(g)680 差込角(mm[inch])12.7[1/2] ヘッド幅(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする