阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の ガス調整器
炭酸機器制御用調整器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64576184
品番
SRT-8 カプラ付
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
炭酸機器制御用の調整器です。
仕様
●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:エアーカプラ
質量(kg)
1
使用圧力範囲(MPa)
設定圧力0.85
適合ガス
炭酸ガス・窒素・酸素
標準流量(m
3
/h)
25