阪口製作所
阪口製作所の 溶接トーチ
阪口製作所の アルゴン溶接トーチ用交換部品
阪口製作所の アルゴン溶接トーチ用コレット
炭酸ガス調整器 50L/min用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64576200
品番
R-8 50
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
50L/min用の炭酸ガス調整器です。
付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様
●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)
2.8
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.5
適合ガス
CO2
低圧圧力計(MPa)
1
標準流量(m
3
/h)
50
注意
※流量計はOUT式となります。