エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
1/2"DR/T20-T60 [Torx]ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64576244
品番
EA617ZT-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,920
販売価格(税別)
¥
47,200
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
55〜58
サイズ
T20・T25・T27・T30・T40・T40・T45・ T50・T55・T60
質量(g)
1197
ケース寸法(mm)
227×131×57
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2248-15