阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の ガス調整器
集合装置用大流量調整器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64576254
品番
R-80-T
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
集合装置用の大流量調整器です。
仕様
●低圧使用範囲圧力(MPa):0.2〜0.9●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ
質量(kg)
4.3
適合ガス
アルゴン
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m
3
/h)
170