集合装置用大流量調整器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64576376 品番 R-100PーT
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

集合装置用の大流量調整器です。

仕様●低圧使用範囲圧力(MPa):0.2〜0.10●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ 質量(kg)3.5 適合ガスアルゴン 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする