活魚用調整器

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64576419 品番 YR-90KE-F2M-10
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。
車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付きです。
車搭載時、邪魔にならないコンパクトです。
流量調整バルブ付きです。
流量計二連式です。

用途活魚容器取付用 仕様●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 種別関東式 質量(kg)2.5 材質(本体)真鍮(C3604B) 流量(L/min)10+10(標準状態) 使用ガス酸素 一次側圧力(MPa)2〜15 二次側圧力(MPa)0.05〜0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする