ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
汎用超小型調整器(流量計2連式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64576437
品番
YR-85F-F2M-25Ar
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。
精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。
流量計2連式タイプです。
用途
シールドガス容器取付用
仕様
●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
材質
本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B
質量(kg)
1.6
最大流量(L/min)
P1=3MPa以上 25+25
使用温度(℃)
-10〜40
使用ガス
アルゴン
一次側圧力(MPa)
2〜15
標準流量(L/min)
25