SSミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64576489 品番 SSミニーAr
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

配管の末端に取り付け使用します。
ゲージガード付きです。

用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用 仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.1〜0.6●入口接続:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304 質量(kg)1.1 使用温度(℃)-10〜40 使用ガスアルゴン 標準流量(m3/h)24 一次側圧力(MPa)0.5〜0.99 二次側圧力計(MPa)1 最大流量(m3/h)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする