SSミニーH2 SSミニ ヤマト産業 64576516

SSミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用ガス水素
内容量1台注文コード64576516品番SSミニーH2
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

配管の末端に取り付け使用します。
ゲージガード付きです。

用途
切断・溶接・圧接シールドガスライン用
仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.1~0.6●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガス水素標準流量(m3/h)48一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)1最大流量(m3/h)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする