ヤマト産業
SSミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
使用ガス
MAGガス
酸素
窒素
アルゴン
空気
炭酸ガス
水素
ヘリウム
MAGガス
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64576534
品番
SSミニーMAG
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
配管の末端に取り付け使用します。
ゲージガード付きです。
用途
切断・溶接・圧接シールドガスライン用
仕様
●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.1~0.6●入口接続:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
材質
本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)
1.1
使用温度(℃)
-10~40
使用ガス
MAGガス
標準流量(m
3
/h)
48
一次側圧力(MPa)
0.5~0.99
二次側圧力計(MPa)
1
最大流量(m
3
/h)
60