吸入バルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●入口側使用圧力(MPa):15●入口接続:W22-14山袋ナット(右)●出口側使用圧力:大気開放●出口接続:Φ8ホース口 注文コード64576568 品番VB-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高圧ガス容器に直接取付、大気に流量調整しながらガスを放出できます。

仕様●入口側使用圧力(MPa):15●入口接続:W22-14山袋ナット(右)●出口側使用圧力:大気開放●出口接続:Φ8ホース口 全長(mm)85 材質(本体)C3604B 質量(g)192 使用ガスN2/O2/Ar/CO2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする