エスコ
1/4"sq x50mm ソケットアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64576585
品番
EA618AX-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
50
質量(g)
15
差込角(inch)
1/4"
六角軸シャンク径
1/4"
アズワン品番
64-2248-36