ヤマト産業
ヤマト産業の ガス溶断・溶接
ヤマト産業の 吹管・火口
ヤマト産業の 切断器・溶断器
0号溶接器(火口付)AC用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64576595
品番
YTW-O
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
仕様
アセチレン圧力(MPa):0.01
全長(mm)
325
質量(g)
350
溶接板厚(mm)
火口番号10:〜0.16/火口番号16:0.16〜0.25/火口番号25:0.25〜0.40/火口番号40:0.40〜0.50
酸素圧力(MPa)
0.15
火口番号
10/16/25/40
火口径(Φmm)
火口番号10:0.4/火口番号16:0.5/火口番号25:0.6/火口番号40:0.7