クリアライト工業
クリアライト工業の ポリ袋・ゴミ袋
クリアライト工業の アスベスト廃棄用袋
アスキャッチAC アスベスト粉じん飛散抑制剤・防止処理剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
注文コード
64576647
品番
J2640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
アスベスト粉じん飛散抑制剤・防止処理剤
仕様
放散等級:F☆☆☆☆
種別
アスキャッチAC
pH
7.0〜9.0
主成分
樹脂エマルジョン
比重
1.0〜1.1
外観
乳白色液体
入数
1缶(15kg)
注意
※注意!充分に撹拌してからご使用ください。
※湿度の高い作業室内や結露面では、たれや粘着不良を起こします。
※吹付け、乾燥作業は換気を良くして行ってください。
※保存する場合5℃以下にならないように管理してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません