セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の コーナーガード・クッション
セーフラン安全用品の コーナー用
コーナークッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64576656
品番
J2629-GW
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
工場、作業場等での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。
仕様
接着方法:両面テープ
材質
PVC+発泡PE
形状
コーナー
厚さ(mm)
約5
色
緑x白(白色部のみ反射)
本体質量(g)
約50
寸法(幅Wmm×長さLm)
270×2
入数
1枚