エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ付属品
エスコの ソケットアダプター
3/8"DRx1/4"HEX/51mm ソケットアダプター(首振型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64576664
品番
EA618AX-218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
全長(mm)
51
外径(Φmm)
12.5
首振角度(°)
10
差込角(inch)
3/8"
六角軸シャンク径
1/4"
アズワン品番
64-2248-32