1/2"DRx1/4"HEX/54mm ソケットアダプター(首振型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64576673 品番EA618AX-219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥968
販売価格(税別)
880
全長(mm)54 外径(Φmm)16 首振角度(°)10 差込角(inch)1/2" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2248-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする