セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の カラーコーン・区画用品
セーフラン安全用品の ゲート
可動式メタルバリケード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64576674
品番
J2635-YB
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
用途
短期の工事現場や車庫前のバリケードなどに。
仕様
キャスターストッパー付き。連結用フックで複数台連結でのご使用も可能です。
材質
スチール+アルミ
質量(kg)
約6.5
色
黄/黒
車輪径(Φmm)
50
高さ(mm)
1020(車輪を含む)
寸法(m)
展開時2.5
寸法(cm)
収納時25
取扱説明書:
(0.74MB)
注意
※伸縮式となっていますので、開閉時に手を挟まないようにご注意ください。<rb>
※足部分はお客様により簡単な組立が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません