1/2"DRx1/4"HEX ソケットアダプター(ロング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64576707 品番EA618AX-421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)115 質量(g)92 差込角(inch)1/2" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2248-34 保持トルク(N・m)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする