エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ付属品
エスコの ソケットアダプター
3/8"DRx1/4"HEX ソケットアダプター(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64576716
品番
EA618AX-422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
全長(mm)
111
質量(g)
82
差込角(inch)
3/8"
六角軸シャンク径
1/4"
アズワン品番
64-2248-35
保持トルク(N・m)
75