代表画像

PG32R-C-B1LSAG ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・レインシールド) シンエイ[店舗什器・備品] 64576735 PG32R-C-B1LSAG ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・レインシールド) シンエイ[店舗什器・備品] 64576735 PG32R-C-B1LSAG ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・レインシールド) シンエイ[店舗什器・備品] 64576735 PG32R-C-B1LSAG ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・レインシールド) シンエイ[店舗什器・備品] 64576735 PG32R-C-B1LSAG ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・レインシールド) シンエイ[店舗什器・備品] 64576735

ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・レインシールド)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64576735 品番 PG32R-C-B1LSAG
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。アクリル表面カバーにシーリングテープが付いているのでアクリル内に雨水が侵入しにくい仕様です。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に 仕様屋外用 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合版 幅(mm)788 厚さ(mm)23 質量(kg)4.9 シルバー サイズB1 高さ(mm)1090
注意
※シーリングテープによってアクリル内に雨水の侵入が軽減されますが完全防水ではありません。また、結露も発生する場合もあるのでポスターは耐水性のある物を使用して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする