代表画像
シンエイ
シンエイの 看板・POP・掲示用品
シンエイの パネル/ボード/イーゼル
シンエイの ポスターフレーム/パネル
ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・レインシールド)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64576787
品番
PG32S-C-B1LSWG
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
屋外用
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合版
幅(mm)
788
厚さ(mm)
23
質量(kg)
4.9
色
ホワイト
サイズ
B1
高さ(mm)
1090
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500