エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの クロウフットレンチ
3/8"DR/13個組 クロウフットレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64576926
品番
EA618BU-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,450
販売価格(税別)
¥
29,500
バスケットに入れる
ロック式。
ラチェットハンドルはリリースボタン付。
セット内容
クローフートレンチサイズ:8・10・12・13・14・16・17・19・21・22・24mm
エクステンションバー:300mm(10°首振りタイプ)
ラチェットハンドル:183mm
13個組
質量(1セット)(kg)
0.99
型番
VCS3131
質量(g/セット)
990g
差込角(inch)
3/8
アズワン品番
64-2248-74