今村紙工
今村紙工の 入浴関連
今村紙工の 清拭用品
【からだふき】不織布ドライタオル ロールタイプ 1本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64577374
品番
FF-KM300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ドライタイプのからだふきタオルです。ミシン目が入った使い切りタイプとなります。1枚でもしっかり拭き取れる大判タイプです。お湯等にぬらしても破れにくくご使用いただけます。
用途
介護用として
仕様
●アルコール含有:無●香料:無香料●1カット寸法:約300mm×400mm
材質
不織布(レーヨン、パルプ)
色
白
寸法(mm×m)
300幅×40巻
ミシン目
あり(400mm間隔)