住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの ミドルエプロン
サロンエプロン 兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64577399
品番
BW9503-43-F
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
住商モンブランの飲食・カフェ エプロン、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、清潔感のあるシックなマリンテイストは、コーヒースタンドやカフェ、ベーカリーと好相性
色
レッド
サイズ
F
混率(%)
デニム:綿60/ポリエステル40、ストライプツイル:ポリエステル100
生地
デニム/ストライプツイル