住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
頭巾帽子 兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64577444
品番
9-1515-M
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 キャップ ケープ付、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、豊富なカラーで異物混入を防ぐシンプルな頭巾帽子
色
白
サイズ
M
種類
ケープ付
混率(%)
ポリエステル100
生地
ストレッチドビー
生地性能
吸汗速乾、抗菌、透け防止