EA618CC-47 1/2"DR ソケットアダプター(六角付) エスコ 64577529 EA618CC-47 1/2"DR ソケットアダプター(六角付) エスコ 64577529

1/2"DR ソケットアダプター(六角付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64577529 品番EA618CC-47
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,321
販売価格(税別)
2,110
仕様
凸差込角:1/2"
凹差込角:1/2"
全長(mm)34.4 六角対辺(mm)22 アズワン品番64-2248-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする