エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
1/2"DRx17mm ホイールナット用ソケット(プロテクター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64578055
品番
EA618CJ-217
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,607
販売価格(税別)
¥
2,370
バスケットに入れる
全長(mm)
21
質量(g)
135
対辺(mm)
17
外径(Φmm)
25.2
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
65-2156-86