正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの ボトムス
住商モンブランの オールシーズン ボトムス
パンツ 兼用 両脇ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64578090
品番
SB001-93-S
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
すっきり細身の男女兼用ストレートパンツ。シャツが出にくいパターン設計で、しゃがんだときも安心です。ノータック・ウエスト両脇ゴム仕様。両脇と後ろ左右にポケット付き。
種別
パンツ
色
黒
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
生地
制電ギャバ
生地性能
制電