正面1

BP1001-9-19 ジャケット レディス 長袖 住商モンブラン 64578239 BP1001-9-19 ジャケット レディス 長袖 住商モンブラン 64578239 BP1001-9-19 ジャケット レディス 長袖 住商モンブラン 64578239 BP1001-9-19 ジャケット レディス 長袖 住商モンブラン 64578239 BP1001-9-19 ジャケット レディス 長袖 住商モンブラン 64578239

ジャケット レディス 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64578239 品番 BP1001-9-19
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

住商モンブランのコンシェルジュ ジャケット、レディス、ストレッチ機能を付与、ポリエステル100%でありながらウールを思わせるなめらかな風合い (コーディネート パンツBP7001-9、ベストBP6001-9、スカートBP7201-9)

種別長袖ジャケット ネイビー サイズ(号)19 混率(%)ポリエステル100 生地パミオストレッチツイル 生地性能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする