HVP-FC1-L26R-B 定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64578458

定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個理論押しのけ容積(cm3/rev)26.5RoHS指令(10物質対応)対応取付方式フート取付形注文コード64578458品番HVP-FC1-L26R-B
参考基準価格(税別)¥97,380販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。

質量(kg)9種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)26.5定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする