正面1

BM7201-0-19 スカート 住商モンブラン 64578546 BM7201-0-19 スカート 住商モンブラン 64578546 BM7201-0-19 スカート 住商モンブラン 64578546 BM7201-0-19 スカート 住商モンブラン 64578546

スカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64578546 品番 BM7201-0-19
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

住商モンブランのフォーマル用タイトスカート。上品なひざ上丈で、バランスよく履きこなせます。ヒップポイントを高めに取ることで女性らしいラインを演出し、すっきりシャープなシルエットがメリハリの効いたスタイルを完成。シンプルなデザインながら、スタイリッシュな印象を醸し出します。素材はほどよい厚みがあり、ウールのような上質感が魅力。両サイドには便利なポケットがあり、裏地も付いています。

種別スカート サイズ(号)19 混率(%)ポリエステル100 生地ミルパツイル 生地性能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする