正面1

ZK2711-3CB-SSS ニットシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64578607 ZK2711-3CB-SSS ニットシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64578607 ZK2711-3CB-SSS ニットシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64578607 ZK2711-3CB-SSS ニットシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64578607 ZK2711-3CB-SSS ニットシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64578607

ニットシャツ 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64578607 品番 ZK2711-3CB-SSS
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

住商モンブランのニットシャツ、吸汗速乾加工を付与、高機能スポーツウェア生地素材で快適さを極めた1枚

イエロー サイズSSS 混率(%)ポリエステル50/綿50 生地アルティマ鹿の子ニット 生地性能ストレッチ、吸汗速乾 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする