正面1
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ニットシャツ 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64578650
品番
ZK2711-5CB-SSS
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
住商モンブランのニットシャツ、吸汗速乾加工を付与、高機能スポーツウェア生地素材で快適さを極めた1枚
色
ピンク
サイズ
SSS
混率(%)
ポリエステル50/綿50
生地
アルティマ鹿の子ニット
生地性能
ストレッチ、吸汗速乾
袖丈
半袖