エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DRx23mm ディープソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64580128
品番
EA618DG-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,905
販売価格(税別)
¥
3,550
バスケットに入れる
材質
クロモリブデン鋼SCM687
全長(mm)
90
質量(g)
361
対辺(mm)
23
外径(Φmm)
33.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サイズ90×33.5×34
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-2246-20